Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FXA 1CYJ3 / 56626

LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 σε διάμετρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FXA Μοντέλο: 68514456626Cross Ref: 1CYJ3 / 56626
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
€41.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1/4 "Χ 1/4"
Τρύπα Β1/4 "Χ 1/4"
Μπόρε Ντιά.1/4 x 1/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςES075
Τύπος ζεύξηςΜονόδοκο
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.748 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore5mm
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή6.00 mm
Μέγιστη. Οπή0.236 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή0.157 "
Ονομαστική ροπή5 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.748 "
Συνολικό μήκος19mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM4
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew0.1
ΜέγεθοςES075
ΣτυλΒίδα σετ μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή5 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Τιμή
LOVEJOY 68514456650 Σύζευξη μονής δοκού, 1/2 x 1/2 In Bore | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 ίντσες-λίβρες-€122.03
RFQ
LOVEJOY 68514456622 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 20.16 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 20.16 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456646 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 17 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.102 ιντσών, 148.99 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 λίβρες σε τ.17 ίντσες-λίβρες1.102 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 σε διάμετρο
€41.86 /μονάδα