EATON Σειρά EG Molded Case Switches, EG Frame


Οι χυτευμένοι διακόπτες θήκης της σειράς Eaton EG είναι ιδανικοί για χρήση με διακόπτες κυκλώματος χαμηλής τάσης για προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα. Βοηθούν επίσης στη χειροκίνητη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ηλεκτρικών φορτίων ή στην απομόνωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού για λόγους συντήρησης και επισκευής.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EGK3160KSG
€1,923.39
RFQ
B
EGK7160KSG
€2,565.17
RFQ
A
EGK3125KSGU9
€3,502.57
RFQ
A
EGK3125KSG
-
RFQ
B
EGK7125KSG
€2,565.17
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι διακόπτες αποτελούνται από μηχανισμούς λειτουργίας και απενεργοποίησης:

Μηχανισμός Λειτουργίας:

  • Ο μηχανισμός λειτουργίας χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των επαφών του διακόπτη. Διαθέτει μια λαβή που χρησιμοποιείται για χειροκίνητο χειρισμό του διακόπτη, μαζί με ένα σετ συνδέσμων και ελατηρίων που βοηθά στη μετατροπή της κίνησης της λαβής στην κίνηση των επαφών.
  • Η λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιστροφή ή μετακίνηση στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Μηχανισμός απενεργοποίησης:

  • Ο μηχανισμός ενεργοποίησης του διακόπτη αποτελείται από μια διμεταλλική λωρίδα που είναι σχεδιασμένη να λυγίζει όταν εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα ή ρεύμα.
  • Αυτό βοηθά στην αυτόματη ενεργοποίηση του διακόπτη σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος.
  • Περιλαμβάνει επίσης μια ράβδο διακοπής, η οποία συνδέεται με τη διμεταλλική λωρίδα και μετακινεί τον μηχανισμό λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης όταν ενεργοποιείται η ταινία.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν τερματικά γραμμής και φόρτωσης για τον έλεγχο της ροής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτοί οι ακροδέκτες είναι κατασκευασμένοι από υλικό ανοξείδωτου χάλυβα που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και τη σκουριά.
  • Αυτοί οι διακόπτες ενσωματώνουν διαμορφώσεις τριών και τεσσάρων πόλων με μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος και τάσης 125A και 600Y / 347VAC, αντίστοιχα.
  • Διαθέτουν χυτή θήκη που προστατεύει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από σκόνη, βρωμιά, υγρασία και άλλους ρύπους, καθώς και από μηχανικές βλάβες ή κρούσεις.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • UL
  • IEC
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η λειτουργία ενός τριπολικού διακόπτη;

Οι τριπολικοί διακόπτες έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν τρεις διαφορετικούς αγωγούς σε συστήματα χαμηλής τάσης. Εάν συμβεί υπερτάσεις σε οποιονδήποτε από τους αγωγούς, ο διακόπτης απενεργοποιείται και το κύκλωμα ανοίγει για να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα του υλικού μετρικής τοποθέτησης;

Το μετρικό υλικό προσφέρει ακριβείς και τυποποιημένες μετρήσεις όταν απαιτείται. Περιλαμβάνει βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, ροδέλες και άλλους συνδετήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζουν με οπές και εξαρτήματα μετρικού μεγέθους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;