LOVEJOY 68514458286 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 1.80 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.512 ιντσών, 2.73 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YKF Μοντέλο: 68514458286

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Τρύπα Α3 / 16 "x 1 / 8"
Τρύπα Β3 / 16 "x 1 / 8"
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςES050
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.10 ουγκιά
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.118 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.188 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή0.118 "
Στιγμή αδράνειας2.7300 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή1.80 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.512 "
Συνολικό μήκος0.512 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.# 4-40
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα# 4-40
ΣειρέςΣειρά ES
ΣτυλΡυθμίστε τη βίδα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία42.80 in.-lbs./rad
Τόμος0.13422 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Τιμή
LOVEJOY 68514456626 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "Χ 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 ίντσες-λίβρες0.748 "€41.86
LOVEJOY 68514456650 Σύζευξη μονής δοκού, 1/2 x 1/2 In Bore | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 ίντσες-λίβρες-€122.03
RFQ
LOVEJOY 68514456622 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 20.16 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 20.16 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514458286 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 1.80 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.512 ιντσών, 2.73 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια