NILFISK 01797332 Mercury Recovery Vacuum 12 Gallon 1.3 Hp | AD8XHH 4NFT5

NILFISK 01797332 Mercury Recovery Vacuum 12 Gallon 1.3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XHH Μοντέλο: 01797332Cross Ref: 4NFT5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,695.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ανάκτησης υδραργύρου
Ροή αέρα99 cfm
Ενισχυτές8.3
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Τύπος φίλτρουHEPA και άνθρακα
Ύψος40 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Hz60
Μήκος35 "
Κορυφή HP1.3
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου75
Στατική Πίεση117 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής12 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση120
Watts1000
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8508190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςWattsΠλάτοςΤύπος φίλτρουΎψοςΤιμή
NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 Gallon 1.5 Hp | AD8XHL 4NFT8 M900496124 cfm9Ανοξείδωτο ατσάλι110018.5 "HEPA30 "€10,337.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 01797332 Mercury Recovery Vacuum 12 Gallon 1.3 Hp
€10,695.64 /μονάδα