NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 Gallon 1.5 Hp | AD8XHL 4NFT8

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 Gallon 1.5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XHL Μοντέλο: M90049Cross Ref: 4NFT8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,337.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ανάκτησης υδραργύρου
Ροή αέρα24 cfm
Ενισχυτές9
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού3.25 gal.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος30 "
Μάνικα Dia.9 / 16 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7ft.
Hz60
Μήκος19 "
Κορυφή HP1.5
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου61
Στατική Πίεση82 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.25 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Watts1100
Υγρή ικανότητα1.5 qt.
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.93
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουΡοή αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςWattsΠλάτοςΤύπος φίλτρουΎψοςΤιμή
NILFISK 01797332 Mercury Recovery Vacuum 12 Gallon 1.3 Hp | AD8XHH 4NFT5 017973327599 cfm8.3Πολυαιθυλένιο100021 "HEPA και άνθρακα40 "€10,695.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 Gallon 1.5 Hp
€10,337.42 /μονάδα