Αξιολόγηση επαφής AC: 10A @ 600V , Τοποθεσία ενεργοποιητή: Πλευρά , Στυλ ενεργοποιητή: Περιστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό , ενισχυτές: 10 , Boot Sealed Actuator: Οχι , Αξιολόγηση επαφών DC: 10A @ 600V , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 " , Τύπος εισόδου: NPT , Αξιολόγηση IP: IP 67 , Λειτουργία τοποθέτησης: Επιφάνεια , Κίνηση: CCW, CW , Επιχειρησιακή Δύναμη: 4 ίντσες-λίβρες , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -20 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά , Ύψος εξόδου: 4 1 / 4 " , Πλάτος εξόδου: 5 1 / 4 " , Ταξίδια: Συνολική διαδρομή 90 μοίρες. , Αξιολόγηση τάσης: 600AC / DC , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT