Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO and 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO and 1 NC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FWR Μοντέλο: 9007C52B2Cross Ref: 2EF74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€378.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 600V
ΕνεργοποιητήςΧωρίς μοχλό, Ρόταρυ, Ρόταρυ
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό
Ενισχυτές10
Βάθος σώματος1.14 "
Υψος σώματος2.5 "
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Τύπος σώματοςΜικρογραφία
Πλάτος σώματος0.83 "
Boot Sealed ActuatorΟχι
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 600V
Βάθος1.79 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος φλάντζας5 5 / 8 "
Ύψος3.14 "
Μοτίβο τρύπας2 Τρύπα Διαγώνιος
Απόσταση οπών2.35 "x 1.17"
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Εκτίμηση IPIP 67
Λειτουργία τοποθέτησηςΕπιφάνεια
ΚίνησηCCW, CW
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Επιχειρησιακή Δύναμη4 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά
ΤαξίδιΣυνολική διαδρομή 90 μοίρες.
Τάση τάσης600AC / DC
Πλάτος1.55 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

Το Square D 9007C52B2 οριακό διακόπτη βαρέως τύπου χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά μηχανήματα και συστήματα αυτοματισμού. Παρέχει ακριβή έλεγχο ανιχνεύοντας μηχανική κίνηση, επιτρέποντας την ασφαλή και ακριβή λειτουργία στις διαδικασίες παραγωγής. Αυτός ο διακόπτης ορίου έχει συνολική διαδρομή 90 μοιρών για ευέλικτη κίνηση. Λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -20 έως 185 βαθμούς F. Οι οπές στερέωσης για αυτόν τον οριακό διακόπτη έχουν διάμετρο 0.20 ίντσες η καθεμία. Αυτή η συσκευή διαθέτει σώμα ψευδαργύρου για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός οριακού διακόπτη;

A.

  • Κατανοήστε τις απαιτήσεις των μηχανημάτων.
  • Αξιολογήστε τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Ελέγξτε τη συμβατότητα του εύρους λειτουργίας.
  • Επιλέξτε στιγμιαία ή διατηρούμενη επαφή.
  • Δώστε προτεραιότητα στην αντοχή για μηχανική καταπόνηση.
  • Ταιριάξτε το στυλ τοποθέτησης με τη δομή του μηχανήματος.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το διακόπτη ορίου βαρέως τύπου Square D 9007C52B2;

A.

  • Επιλέξτε τοποθεσία στα μηχανήματα.
  • Συνδέστε χρησιμοποιώντας συμβατές οπές.
  • Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες.
  • Ευθυγραμμίστε με το κινούμενο μέρος.
  • Δοκιμή με ενεργοποίηση μηχανημάτων.
  • Ρυθμίστε τη θέση εάν χρειάζεται.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοιους τερματικούς διακόπτες Square D με σώμα αλουμινίου;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν τερματικούς διακόπτες με σώμα αλουμινίου μπορούν να επιλέξουν το Square D 9007CR53B2 και 9007CR53Ε μονάδες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕνεργοποιητήςΒάθος σώματοςΎψοςΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΥψος σώματοςΥλικό σώματοςΤιμή
SQUARE D 9007CR53B2 Limit Switch, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO and 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Χωρίς μοχλό, Ρόταρυ, Ρόταρυ2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Αλουμίνιο€678.21
SQUARE D 9007CR61B2 Διακόπτης ορίου επικίνδυνης θέσης, 2NC/2NO, 10A Στα 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Μπαστούνι ταλάντωσης-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Αλουμίνιο€692.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO and 1 NC
€378.63 /μονάδα