Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007CR61B2 Διακόπτης ορίου επικίνδυνης θέσης, 2NC/2NO, 10A Στα 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Διακόπτης ορίου επικίνδυνης θέσης, 2NC/2NO, 10A στα 600V, CCW/CW

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FXH Μοντέλο: 9007CR61B2Cross Ref: 2EG19
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
€682.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 600V
ΕνεργοποιητήςΜπαστούνι ταλάντωσης
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό
Ενισχυτές10
Υψος σώματος4.25 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΑρχικό
Πλάτος σώματος2.72 "
Boot Sealed ActuatorΟχι
ΠιστοποίησηUL Class I Group B, C, D και Class II Group E, F, G
Φόρμα Επικοινωνίας2NC/ 2NO
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 600V
Βάθος2.08 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.1 "
Μοτίβο τρύπας2 Τρύπα Διαγώνιος
Απόσταση οπών2.35 "x 1.17"
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Εκτίμηση IPIP 67
ΚίνησηCCW, CW
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Επιχειρησιακή Δύναμη4 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά
Πλάτος εξόδου5 1 / 4 "
ΤαξίδιΣυνολική διαδρομή 90 μοίρες.
Τάση τάσης600AC / DC
Πλάτος2.72 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

Το Square D 9007CR61B2 βαρέως τύπου οριακό διακόπτη χρησιμοποιείται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Είναι εξοπλισμένο με ενεργοποιητή ταλαντευόμενου stick για τη διατήρηση της λειτουργικής ασφάλειας. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ισχύ του μηχανήματος όταν ξεπερνιούνται τα όρια διαδρομής, αποτρέποντας πιθανούς κινδύνους. Αυτός ο διακόπτης προσφέρει μια αξιόπιστη λύση για τον έλεγχο των μηχανημάτων, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την απόδοση σε δύσκολες βιομηχανικές ρυθμίσεις. Διαθέτει σώμα αλουμινίου για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον διακόπτη ορίου βαρέως τύπου Square D 9007CR61B2;

A.

  • Επιλέξτε το κατάλληλο σημείο για εγκατάσταση.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης.
  • Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια στους ακροδέκτες του διακόπτη.
  • Τοποθετήστε σωστά τον ενεργοποιητή ταλάντωσης.
  • Ρυθμίστε τον ενεργοποιητή για σωστή ανίχνευση κίνησης.
  • Επαληθεύστε τη λειτουργία του διακόπτη δοκιμάζοντας τα όρια.
  • Ελέγξτε ξανά την ασφαλή εγκατάσταση για ασφάλεια.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός οριακού διακόπτη;

A.

  • Αντιστοιχίστε τον τύπο διακόπτη στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μπορεί να αντέξει τις συνθήκες λειτουργίας.
  • Επιλέξτε έναν κατάλληλο ενεργοποιητή για ακριβή ανίχνευση.
  • Επιλέξτε τον σωστό αριθμό και τύπο επαφών.
  • Αντιστοιχίστε τις αξιολογήσεις με τις απαιτήσεις του συστήματός σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕνεργοποιητήςΒάθος σώματοςΎψοςΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΥψος σώματοςΥλικό σώματοςΤιμή
SQUARE D 9007C52B2 Limit Switch, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO and 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Χωρίς μοχλό, Ρόταρυ, Ρόταρυ1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "ψευδάργυρος€322.27
SQUARE D 9007CR53B2 Limit Switch, Standard Pretravel, Spring Return, 1 NO and 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Χωρίς μοχλό, Ρόταρυ, Ρόταρυ2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Αλουμίνιο€635.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007CR61B2 Διακόπτης ορίου επικίνδυνης θέσης, 2NC/2NO, 10A στα 600V, CCW/CW
€682.25 /μονάδα