SPARTAN SCIENTIFIC 3685 Series, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ultem Resin , Περίβλημα πηνίου: Στεγανή και σκόνη , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 18 "Μόλυβδος , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 140 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 10 psi , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Λειτουργία: πιλοτικής λειτουργίας , Orifice Dia.: 1.125 " , Συνολικό ύψος: 4.593 , Συνολικό μήκος: 3" , Συνολικό πλάτος: 2 51 / 64 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3685-020-9216B
9.73 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€175.05
A
3685-020-9213B
9.73 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€201.51
A
3685-030-9217B
9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€201.51
A
3685-020-9217B
9.73 / 4 "Μπόνα Ν120 VAC8.5€201.51
A
3685-020-9212B
9.73 / 4 "Μπόνα Ν12 VDC6.5€175.05
A
3685-030-9216B
9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€178.13
A
3685-030-9212B
9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€178.13
A
3685-030-9213B
9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€178.13
A
3685-020-9227B
141"Μπόνα Ν120 VAC8.5€201.51
A
3685-020-9222B
141"Μπόνα Ν12 VDC6.5€175.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;