Τράβηγμα καστάνιας
DAYTON
Οι εξολκείς καστάνιας Dayton είναι κατάλληλοι για εφαρμογές ανύψωσης, έλξης, ρυμούλκησης και τάνυσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα ατσάλινο πλαίσιο και ένα τύμπανο, με οδηγό καλωδίου, για να θωρακίζουν / προστατεύουν τα συρματόσχοινα και να κατανέμουν ομοιόμορφα το καλώδιο στο καρούλι. Η στημένη διπλή γραμμή τους επιτρέπει εργασίες ανύψωσης και έλξης έως 3400 & 6800 lb, αντίστοιχα. Επιπλέον, διαθέτουν μια αναστρέψιμη λαβή που αλλάζει τη θέση του εξολκέα με ευκολία, δηλαδή αντίθετα προς την κατεύθυνση του φορτίου για να αποτρέψει την τυχαία πτώση. Διαθέτουν γαλβανισμένα συρματόσχοινα ποιότητας αεροσκαφών και είναι ενσωματωμένα με μηχανισμό καστάνιας θετικής ασφάλισης για να κεντράρουν τις τάσεις φορτίου σε όλη τη μονάδα για εύκολη λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα εξολκείς καστάνιας που διατίθενται σε μήκη καλωδίων 3/16 και 1/4 ίντσας.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν Μοντέλο3AY60
Κώδικας Εναρμόνισης8425390100
ανυψωτικής ικανότητας1000/2000 λίβρες
ΕίδοςΤράβηγμα καστάνιας
Τραβήξτε την ικανότητα2000/4000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Άνοιγμα γάντζου7 / 8 "
λαβή Μήκος20.5 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Καλώδιο Dia.3 / 16 "