Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9227B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσα 120vac Buna N | AF6RUU 20HL94

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9227B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσας 120vac Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RUU Μοντέλο: 3685-020-9227BCross Ref: 20HL94
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
€217.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςUltem Resin
Συντελεστής όγκου14
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Επιχείρησηπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.1.125 "
συνολικό ύψος4.593
Συνολικό μήκος3"
συνολικό πλάτος2 51 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας120 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts8.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.48
Κωδικός ΕΣ8481200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤάσηWattsΤιμή
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€189.37
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Μπόνα Ν120 VAC8.5€217.99
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Μπόνα Ν12 VDC6.5€189.37
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213B9.73 / 4 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€217.99
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€192.71
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€221.58
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92 3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€192.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9227B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσας 120vac Buna N
€217.99 /μονάδα