ZSI-FOSTER Σφραγίδες προσώπου Z-CLAMP O-Ring


Οι στεγανοποιήσεις προσώπου δακτυλίου Ο ZSI χρησιμοποιούνται με προσαρμογείς Beta και σφιγκτήρες Z σε συνδέσεις χειρισμού υδραυλικών υγρών και αερίων.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MJO-2-16
1"€43.91
A
MJO-3-24
1-1 / 2 "€91.45
A
MJO-3-20
1-1 / 4 "€91.45
A
MJO-1-8
1 / 2 "€28.64
A
MJO-2-8
1 / 2 "€43.91
A
MJO-2-12
3 / 4 "€43.91
A
MJO-1-6
3 / 8 "€28.64
A
MJO-2-6
3 / 8 "€43.91
A
MJO-2-10
5 / 8 "€43.91
A
MJO-1-10
5 / 8 "€28.64

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι στεγανοποιήσεις προσώπου ενσωματώνουν έναν δακτύλιο Ο στην πρόσοψη του εξαρτήματος για την εξάλειψη των διαρροών σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης.
  • Ο μοναδικός σχεδιασμός τους προσφέρει μηδενικό διάκενο και αντοχή σε υπερβολική ροπή και κραδασμούς, χωρίς καμία ζημιά στο εξάρτημα.
  • Προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία διαμορφώσεων νημάτων, όπως JIC, NPT, SAE και ORFS.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε τους σφιγκτήρες Z;

  • Συγκολλήστε καρφιά (περιλαμβάνονται με το κιτ) για να στηρίξετε το χάλυβα. Τοποθετήστε το κάτω πλαίσιο του σφιγκτήρα Z πάνω στα καρφιά.
  • Στερεώστε τα μπουλόνια στοίβαξης στο πλαίσιο και τοποθετήστε τους επιθυμητούς προσαρμογείς.
  • Τώρα βιδώστε το επάνω πλαίσιο στο κάτω μέρος για να στερεώσετε τη διάταξη.

Είναι αυτά τα προϊόντα ανθεκτικά στη διάβρωση;

Ναι, αυτές οι στεγανοποιήσεις προσώπου έχουν επίστρωση ψευδαργύρου για να παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και τη σκουριά σε υγρά περιβάλλοντα.

Τι είναι ένας προσαρμογέας βήτα;

Ο προσαρμογέας βήτα επιτρέπει την εισαγωγή μιας σύνδεσης σύσφιξης σε οποιαδήποτε υδραυλική γραμμή. Ο αποκλειστικός τετράγωνος σχεδιασμός του σώματος του μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεταλλικούς σωλήνες ή υδραυλικά άκρα εύκαμπτων σωλήνων. Μόλις εισαχθεί στο σώμα του σφιγκτήρα δακτυλίου O-προσαρμογέα βήτα, το σημείο σύνδεσης συσφίγγεται καλά, καταπολεμώντας τις επιπτώσεις των κραδασμών και διασφαλίζοντας μια στεγανή σύνδεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;