VESTIL Σάρωθρες βούρτσας με πιρούνι φορτηγού


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Περονοφόρο ανυψωτικό με αλυσίδες ασφαλείας , Ύψος τρίχας: 8" , Υλικό τρίχας: Πολυπροπυλένιο , Χρώμα: Κόκκινο μαύρο , Συμβατό πάχος πιρουνιού: 2" , Συμβατό πλάτος περόνης: 5" , Fork Pocket Center: 19 " , Μήκος τσέπης πιρουνιού: 8" , Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο , Συνολικό ύψος: 9" , Συνολικό μήκος: 5" , Αντικαταστάσιμες τρίχες: Ναι , Πλάτος σάρωσης: 48 "
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VSWP-48
48 "€1,239.78
B
VSWP-60
61 "€1,416.01
RFQ

Σάρωθρες βούρτσας με πιρούνι φορτηγού

Οι σκούπες με πινέλο Vestil μετακινούνται με βούρτσα μετατρέπουν πιρούνια σε εξοπλισμό καθαρισμού ιδανικό για αποθήκες, χώρους στάθμευσης και αποβάθρες. Είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας και διαθέτουν τρίχες από πολυπροπυλένιο για την αποφυγή οξείδωσης από εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτές οι σαρωτικές μηχανές συνδέονται σύροντας τα πιρούνια σε τσέπες πιρούνι 5 ιντσών και ασφαλίζοντας τις με ασφάλεια. Μπορούν να συνδεθούν με μαγνήτες, σημάδια άκρων ή σφουγγαρίστρες για βελτιωμένη σάρωση Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σαρωτών, διαθέσιμα σε συνολικά πλάτη 48 και 60 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;