VESTIL VSWP-60 Fork Truck Σάρωθρο με βούρτσα 60 ​​ιντσών

Στοιχείο: AG8CBP Μοντέλο: VSWP-60Σταυρός: 2YA33
€1,416.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα για περονοφόρο όχημα
Τύπος συνημμένουΠερονοφόρο ανυψωτικό με αλυσίδες ασφαλείας
Ύψος τρίχας8"
Υλικό τρίχαςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΚόκκινο μαύρο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού5"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού19 "
Μήκος τσέπης πιρουνιού8"
Μέγεθος τσέπης πιρούνι5"
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Ύψος12 "
Μήκος9"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος61 "
Αντικαταστάσιμες τρίχεςΝαι
Πλάτος Σάρωσης60 "
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL VSWP-48 Fork Truck Mounted Sweeper With 48 Inch Brush | AG8CBM VSWP-4848 "€1,239.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSWP-60 Fork Truck Σάρωθρο με βούρτσα 60 ​​ιντσών
€1,416.01 /μονάδα