VESTIL VSWP-48 Fork Truck Mounted Sweeper With 48 Inch Brush | AG8CBM

VESTIL VSWP-48 Fork Truck Σάρωθρο με βούρτσα 48 ​​ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CBM Μοντέλο: VSWP-48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,239.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα για περονοφόρο όχημα
Τύπος συνημμένουΠερονοφόρο ανυψωτικό με αλυσίδες ασφαλείας
Ύψος τρίχας8"
Υλικό τρίχαςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΚόκκινο μαύρο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού5"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού19 "
Μήκος τσέπης πιρουνιού8"
Μέγεθος τσέπης πιρούνι5"
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Ύψος12 "
Μήκος9"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος48 "
Αντικαταστάσιμες τρίχεςΝαι
Πλάτος Σάρωσης48 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL VSWP-60 Fork Truck Mounted Sweeper With 60 Inch Brush | AG8CBP 2YA33 VSWP-6061 "€1,416.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSWP-48 Fork Truck Σάρωθρο με βούρτσα 48 ​​ιντσών
€1,239.78 /μονάδα