REELCRAFT Τροχοί εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης Twin Line, βαθμού Τ


Φίλτρα
Απολήξεις σωλήνα: 9/16 - 18 (ΣΤ) , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Πρίζα: 9/16 - 18 (Μ) , Πίεση: 200 psi
ΣτυλΜοντέλοΜανίκαΑναγνωριστικό σωλήναΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΒάροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TW5400 OLPT
Οχι1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 λίβρες€636.38
RFQ
B
TW7400 OLP
Οχι1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 λίβρες€781.28
RFQ
B
TW7400 OLPT
Οχι1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 λίβρες€765.74
RFQ
A
TW86000 OLPT
Οχι3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (Μ)86 λίβρες€1,343.05
RFQ
A
TW84000 OLPT
Οχι1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (Μ)81 λίβρες€1,180.01
RFQ
A
TW5400 OLP
Οχι1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.€611.16
RFQ
C
TW86075 OLPT
Ναι3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (Μ)99 λίβρες€1,981.83
RFQ
D
TW7460 OLP
Ναι1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 λίβρες€816.86
D
TW7450 OLPT
Ναι1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 λίβρες€867.30
RFQ
E
TW5425 OLP
Ναι1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 λίβρες€495.12
E
TW5425 OLPT
Ναι1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 λίβρες€629.43
RFQ
D
TW7460 OLPT
Ναι1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 λίβρες€936.79
RFQ
C
TW84100 OLPT
Ναι1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (Μ)101 λίβρες€1,691.84
RFQ

Τροχοί εύκαμπτου σωλήνα συγκόλλησης Twin Line, βαθμού Τ

Οι αναδιπλούμενοι ελατηριωτοί κύλινδροι εύκαμπτων σωλήνων συγκόλλησης αερίου της Reelcraft βελτιώνουν την ασφάλεια και την απόδοση. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με στεγανοποιήσεις και εύκαμπτους σωλήνες κατηγορίας Τ για χρήση με χαρτογράφηση, προπάνιο, φυσικά αέρια και καύσιμα. Διαθέτουν διπλά σφραγισμένους, χυτευμένους δακτυλίους O για την αποφυγή διαρροής και περιστρεφόμενες εισόδους με κατεργασμένες αυλακώσεις στην πλευρά του αερίου για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση. Διαθέτουν μια ρομποτικά συγκολλημένη βάση από χάλυβα που προσφέρει αντοχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;