Υλικό τροχίσκου: Στερεός αφρός , Χρώμα: Μαύρη , Ελεγχος: Curtis 1228 , Ύψος καταστρώματος: 14 " , Distance Between Platforms: 17.75 " , Απόσταση μεταξύ επάνω και μεσαίου ραφιού: 16 3 / 4 " , Drive Caster Dia.: 10 " , Τύπος Caster Drive: Ελαστικά συμπαγούς αφρού , Πλάτος Caster Drive: 3 1 / 4 " , Fast Travel Speed Loaded: 2.5 mph , Fast Travel Speed Unloaded: 2.8 mph , First Shelf Capacity: 200 lbs. , First Shelf Height: 33 " , Ύψος λαβής: 44 11 / 16 " , Περιλαμβάνει: Τοποθέτηση υλικού , Χωρητικότητα φόρτωσης: 750 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ταχύτητα φόρτωσης: 2.5 mph , Μέγιστη. Ταχύτητα εκφόρτωσης: 2.8 mph , Ισχύς κινητήρα kW: 0.8 kW , Τύπος κινητήρα: DC , Τάση κινητήρα: 24V DC , Motor Watts: 500W , Αριθμός μπαταρίας: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό μήκος: 59 " , Συνολικό πλάτος: 28 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Second Shelf Capacity: 150 lbs. , Second Shelf Height: 49 3 / 4 " , Χωρητικότητα ραφιού: 250 lbs. , Ύψος ραφιού: 33 " , Slow Travel Speed Loaded: 1.3 mph , Slow Travel Speed Unloaded: 1.5 mph , Steering Caster Dia.: 9" , Steering Caster Type: Ελαστικά συμπαγούς αφρού , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 3 1 / 4 " , Ακτίνα στροφής: 23 5 / 8 "