VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, Top Load, With Gate | AG7WLF

VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, Top Load, With Gate

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WLF Μοντέλο: NE-CART-2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,641.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κίνησης έλξης
Τύπος μπαταρίας12 βολτ / 95 Ah
Υλικό κάστερΣτερεός αφρός
ΧρώμαΜαύρη
ΈλεγχοςCurtis 1228
Ύψος καταστρώματος14 "
Drive Caster Dia.10 "
Τύπος Caster DriveΕλαστικά συμπαγούς αφρού
Πλάτος Caster Drive3 1 / 4 "
Φόρτωση γρήγορης ταχύτητας ταξιδιού2.5 mph
Γρήγορη ταχύτητα ταξιδιού χωρίς φόρτωση2.8 mph
Ύψος πλαισίου11-1 / 2 ίντσες
Μπροστινό Caster Dia.9"
Ύψος χειρολαβής44 11 / 16 "
Ύψος44.687 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος59 "
Χωρητικότητα φορτίου750 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας14 "
Μέγιστη. Speed ​​Loaded2.5 mph
Μέγιστη. Speed ​​Unloaded2.8 mph
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ισχύς κινητήρα kW0.8 kW
Αριθμός μπαταρίας2
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος59 "
συνολικό πλάτος28 "
Ύψος εξέδρας14 "
Μήκος πλατφόρμας46 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24.75 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Ύψος σιδηροτροχιάς12 ίντσες
Ύψος κιγκλιδώματος12 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Φόρτωση αργής ταχύτητας ταξιδιού1.3 mph
Αργή Ταχύτητα Ταξιδίου Εκφόρτωση1.5 mph
Τιμόνι Caster Dia.9"
Τύπος τροχίσκου τιμονιούΕλαστικά συμπαγούς αφρού
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού3 1 / 4 "
Ακτίνα στροφής23 5 / 8 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 209.7
Ύψος πλοίου (cm)113.51
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςσυνολικό ύψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΎψος κιγκλιδώματοςΤιμή
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, πλατφόρμα, 750 Lb. Χωρητικότητα | AG7WLE NE-ΚΑΡΤΑ-114 "44 "48 "28 "-€5,034.62
VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 Ράφι, Πλαϊνό Φορτίο | AG7WLG NE-ΚΑΡΤΑ-333 "44 "46 "24.75 "40 "€6,057.83
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 ράφια, Πλαϊνό Φορτίο | AG7WLH NE-ΚΑΡΤΑ-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "€6,380.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, Top Load, With Gate
€5,641.33 /μονάδα