VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 ράφι, Πλαϊνό φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WLG Μοντέλο: NE-CART-3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,057.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κίνησης έλξης
Τύπος μπαταρίας12 βολτ / 95 Ah
Υλικό κάστερΣτερεός αφρός
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος14 "
Απόσταση μεταξύ πλατφορμών17.75 "
Drive Caster Dia.10 "
Τύπος Caster DriveΕλαστικά συμπαγούς αφρού
Πλάτος Caster Drive3 1 / 4 "
Φόρτωση γρήγορης ταχύτητας ταξιδιού2.5 mph
Γρήγορη ταχύτητα ταξιδιού χωρίς φόρτωση2.8 mph
Ύψος πλαισίου25-3 / 4 ίντσες
Μπροστινό Caster Dia.9"
Ύψος χειρολαβής44 11 / 16 "
Ύψος44.687 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος59 "
Χωρητικότητα φορτίου750 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας33 "
Μέγιστη. Speed ​​Loaded2.5 mph
Μέγιστη. Speed ​​Unloaded2.8 mph
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ισχύς κινητήρα kW0.8 kW
Αριθμός μπαταρίας2
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος59 "
συνολικό πλάτος28 "
Ύψος εξέδρας14 "
Μήκος πλατφόρμας46 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24.75 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Ύψος σιδηροτροχιάς40 ίντσες
Ύψος κιγκλιδώματος40 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Χωρητικότητα ραφιού250 lbs.
Ύψος ραφιού33 "
Φόρτωση αργής ταχύτητας ταξιδιού1.3 mph
Τιμόνι Caster Dia.9"
Τύπος τροχίσκου τιμονιούΕλαστικά συμπαγούς αφρού
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού3 1 / 4 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 215.1
Ύψος πλοίου (cm)113.51
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςσυνολικό ύψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΎψος κιγκλιδώματοςΤιμή
VESTIL NE-CART-1 Traction Drive Cart, πλατφόρμα, 750 Lb. Χωρητικότητα | AG7WLE NE-ΚΑΡΤΑ-114 "44 "48 "28 "-€5,061.27
VESTIL NE-CART-2 Traction Drive Cart, Top Load, With Gate | AG7WLF NE-ΚΑΡΤΑ-214 "44 "46 "24.75 "12 "€5,641.33
VESTIL NE-CART-4 Traction Drive Cart, 2 ράφια, Πλαϊνό Φορτίο | AG7WLH NE-ΚΑΡΤΑ-449.75 "59 "46 "24.75 "59 3 / 4 "€6,380.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NE-CART-3 Traction Drive Cart, 1 ράφι, Πλαϊνό φορτίο
€6,057.83 /μονάδα