SPEEDAIRE Ηλεκτρικές βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης χρονισμού

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Χρονική ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης

Βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire έχουν σχεδιαστεί για την αποστράγγιση του λαδιού και του συμπυκνωμένου νερού από διαχωριστές υγρασίας, φίλτρα, μεταψύκτες, στεγνωτήρια και δεξαμενές λήψης αέρα. Αυτές οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire είναι εξοπλισμένες με ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό χρονόμετρο για αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων. Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire διαθέτουν σφαιρικές βαλβίδες φίλτρου για τον έλεγχο των ρυθμών ροής υψηλής πίεσης και τη μείωση των απωλειών τριβής. Μοντέλα από τη σειρά 38X αυτών των βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης Speedaire, όπως οι 38XT33 και 38XR59, μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 35 έως 95 βαθμούς F και μοντέλα από τη σειρά 13X, όπως 13X524, 13X525, 13X526 και έχουν εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 13Χ528 και 14 μοίρες F.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΕνισχυτές ACΥλικό σώματοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΡυθμός αποστράγγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A53 ΠΕ44--------€380.35
B53 ΠΕ42--------€375.14
C53RG50--------€260.56
D53 ΠΕ43--------€405.65
D53DN43--------€371.71
C53RG49--------€211.71
B53 ΠΕ41--------€366.35
C53RG52--------€303.52
C53RG51--------€216.97
E13X5222-29 / 32 "0.1Ορείχαλκος3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
E13X5232-29 / 32 "0.1Ορείχαλκος3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
F13X5363-5 / 16 "0.25Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT115V0.75 gpm€290.39
G13X5383-5 / 16 "0.25Ορείχαλκος4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT115V0.75 gpm€313.32
F13X5373-5 / 16 "0.25Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "1 / 4 "NPT230V0.75 gpm€290.39
G12F7423-5 / 16 "0.25Ορείχαλκος4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
E13X5253-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
E13X5263-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€167.93
E13X5273-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80
E13X5293-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT208-240V4.53 gpm€175.42
E13X5283-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm€184.31
E13X5243-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
G13X5353-35 / 64 "0.4Ορείχαλκος5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V17.5 gpm€247.71
G13X5343-35 / 64 "0.4Ορείχαλκος5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V17.5 gpm€273.59
G13X5303-35 / 64 "0.4Ορείχαλκος5"4.25 "1 / 2 "NPT100V-120V15.5 gpm€241.28
G13X5333-35 / 64 "0.4Ορείχαλκος5"4.25 "1 / 2 "NPT208-240V16.5 gpm€247.71
SPEEDAIRE -

Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης NPT 1/2 ίντσας, 115V, ορείχαλκου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
53DN44CD2LQR€188.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;