Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 13X526 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 3 / 8in Npt | AA6GWL

SPEEDAIRE 13X526 Ηλεκτρική Βαλβίδα Αποστράγγισης Άμεσης Δράσης 3/8 in Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GWL Μοντέλο: 13X526

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€167.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Ρυθμιζόμενος κύκλος αποστράγγισης0.5 δευτερόλεπτο. έως 45 λεπτά.
Ενισχυτές AC0.3
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ρυθμός αποστράγγισης4.33 gpm
Μέγεθος αποστράγγισης3 / 8 "
ΠερίφραξηIP65
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Συνολικό βάθος3-13 / 64 "
συνολικό ύψος4"
συνολικό πλάτος1 45 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT
Ώρα εκκαθάρισης0.5 δευτ. έως 10 δευτ.
Τάση100V-120V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςIE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΕνισχυτές ACΥλικό σώματοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΡυθμός αποστράγγισηςΤιμή
SPEEDAIRE 12F742 Valve Drain Valve Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Ορείχαλκος4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
SPEEDAIRE 13X522 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Ορείχαλκος3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Ορείχαλκος3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X524 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
SPEEDAIRE 13X525 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
SPEEDAIRE 13X527 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80
SPEEDAIRE 13X528 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/2 Inch Npt | AA6GWN 13X5283-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm€184.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 13X526 Ηλεκτρική Βαλβίδα Αποστράγγισης Άμεσης Δράσης 3/8 in Npt
€167.93 /μονάδα