VESTIL Ταχύτατα χτυπήματα


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Συμπιεσμένη δύναμη: 3200 λίβρες/τετρ. σε. , Διπλό ύψος καλωδιακού καναλιού: 3 / 4 " , Πλάτος διπλού καλωδιακού καναλιού: 1" , Υλικό: πλαστικός , Αριθμός μπουλονιών: 6 , Συνολικό ύψος: 2.25 " , Συνολικό πλάτος: 12 " , Τύπος ελέγχου κυκλοφορίας: Ταχύτητα χτύπημα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός ΡοδελώνΣυνολικό μήκοςτσουλήθρα ροδέλαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SBD-48
---48 "-€191.79
RFQ
B
SBD-72
---72 "-€294.88
RFQ
C
SBDG-72
---72 "-€343.58
RFQ
D
SBDA-48
---48 "-€216.01
E
SBDA-72
---72 "-€316.41
RFQ
F
SBDG-48
---48 "-€236.08
G
SBDHA-48
(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€281.95
H
SBDHA-72
7 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€423.80
RFQ

Ταχύτατα χτυπήματα

Τα χτυπήματα ταχύτητας Vestil χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της ταχύτητας του οχήματος, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους ανθρώπους και τις ευαίσθητες ιδιότητες. Είναι ανθεκτικά στη φθορά από λάδι, χημικά και αλάτι δρόμου, μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να μεταφερθούν σε άλλα μέρη και μπορούν να αντέξουν σε δύναμη συμπίεσης έως 3200 lb ανά τετραγωνική ίντσα Αυτά τα ανακυκλωμένα πλαστικά εξαρτήματα χάλυβα περιλαμβάνουν διπλά κανάλια και εργαλεία υλικού και διατίθενται σε 3 παραλλαγές - κιτ σκυροδέματος, ασφάλτου και κόλλας. Αυτά τα χτυπήματα μπορούν να έχουν 5, 6 ή 8 προτρυπημένες οπές για ομαλή εγκατάσταση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;