VESTIL SBDA-72 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, 72 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος

Είδος: AG7YHA Μοντέλο: SBDA-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€316.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαχύτητα χτύπημα
ΚανάλιΝαι
ΧρώμαΚίτρινο
Συμπιεσμένη δύναμη3200 λίβρες/τετρ. σε.
Διπλό ύψος καναλιού καλωδίου3 / 4 "
Πλάτος διπλού καναλιού καλωδίου1"
Ύψος2.25 "
Τύπος εγκατάστασηςΆμεσα
Μήκος72 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης4
συνολικό ύψος2.25 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος12 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΤαχύτητα χτύπημα
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός ΡοδελώνΣυνολικό μήκοςτσουλήθρα ροδέλαςΤιμή
VESTIL SBD-48 Speed ​​Bump, Concrete Hardware, 48 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-€191.79
RFQ
VESTIL SBD-72 Speed ​​Bump, Concrete Hardware, 72 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-€294.88
RFQ
VESTIL SBDA-48 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, 48 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΥΓΖ SBDA-48---48 "-€216.01
VESTIL SBDG-48 Speed ​​Bump, Glue Down, 48 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος | AG7YHB SBDG-48---48 "-€236.08
VESTIL SBDG-72 Speed ​​Bump, Glue Down, 72 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος | AG7YHC SBDG-72---72 "-€343.58
RFQ
VESTIL SBDHA-48 Speed ​​Bump, βαρέως τύπου Asphalt Hardware | AG7YHD SBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€281.95
VESTIL SBDHA-72 Speedbump, βαρέως τύπου Asphalt Hardware, 72 ίντσες x 12 ίντσες x 2.25 ίντσες Μέγεθος | AG7YHE SBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€423.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SBDA-72 Speed ​​Bump, Asphalt Hardware, 72 Inch x 12 Inch x 2.25 Inch Μέγεθος
€316.41 /μονάδα