Χρονική ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης
Βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire έχουν σχεδιαστεί για την αποστράγγιση του λαδιού και του συμπυκνωμένου νερού από διαχωριστές υγρασίας, φίλτρα, μεταψύκτες, στεγνωτήρια και δεξαμενές λήψης αέρα. Αυτές οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire είναι εξοπλισμένες με ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό χρονόμετρο για αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων. Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire διαθέτουν σφαιρικές βαλβίδες φίλτρου για τον έλεγχο των ρυθμών ροής υψηλής πίεσης και τη μείωση των απωλειών τριβής. Μοντέλα από τη σειρά 38X αυτών των βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης Speedaire, όπως οι 38XT33 και 38XR59, μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 35 έως 95 βαθμούς F και μοντέλα από τη σειρά 13X, όπως 13X524, 13X525, 13X526 και έχουν εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 13Χ528 και 14 μοίρες F.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire αποστραγγίζουν το λάδι και το συμπυκνωμένο νερό από φίλτρα, διαχωριστές υγρασίας, στεγνωτήρια, μεταψύκτες και δεξαμενές δέκτη αέρα.
Μηχανισμός εργασίας
Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire λειτουργούν επιτρέποντας στο συμπύκνωμα να τροφοδοτεί τη βαρύτητα στη δεξαμενή συμπύκνωσης της βαλβίδας. Όταν το υγρό στη δεξαμενή αυτών των βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης Speedaire ανεβαίνει σε σημείο όπου ο πλωτήρας σηκώνεται από τα καθίσματα, η πίεση αέρα ελέγχου στέλνεται στο πνευματικό έμβολο για να ανοίξει η κανονικά κλειστή σφαιρική βαλβίδα 3/4 ιντσών.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς λειτουργούν οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης;
Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης επιτρέπουν στο συμπύκνωμα να καθιζάνει στη δεξαμενή συμπύκνωσης της βαλβίδας. Η ελεγχόμενη πίεση αέρα αποστέλλεται στο πνευματικό έμβολο για άνοιγμα της τυπικά κλειστής σφαιρικής βαλβίδας 3/4 ιντσών όταν το υγρό που υπάρχει στη δεξαμενή ανεβαίνει στο σημείο όπου τα καθίσματα ανυψώνονται από τον πλωτήρα.
Τι είναι η αυτόματη αποστράγγιση;
Η αυτόματη αποστράγγιση είναι μια βαλβίδα 2/2 κατευθύνσεων που κλείνει όταν το σύστημα υποβάλλεται σε συγκεκριμένη πίεση. Η βαλβίδα αποστράγγισης ανοίγει όταν συσσωρεύεται υγρό και επιτρέπει στον πλωτήρα να ανυψωθεί κατά την αποσυμπίεση.
Μπορούμε να αφήσουμε τη βαλβίδα αποστράγγισης του αεροσυμπιεστή ανοιχτή;
Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αποστραγγίσετε τη δεξαμενή υγρασίας μετά τη χρήση. Εάν η μονάδα παραμείνει αχρησιμοποίητη για λίγο, αφήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης ανοιχτή μέχρι τη στιγμή που θα τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Αυτό θα αποστραγγίσει εντελώς την υγρασία και θα αποτρέψει τη διάβρωση της εσωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής.
Είναι οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire ανθεκτικές στη σκόνη;
Ναι, οι ηλεκτρικές βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης με χρονομέτρηση Speedaire ή οι βαλβίδες αποστράγγισης Speedaire προσφέρουν περιβλήματα με βαθμολογία IP65 για εξαιρετική αντοχή στη σκόνη.
Ποια είναι η ικανότητα διαχείρισης πίεσης των ηλεκτρικών βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης χρονομετρημένων Speedaire;
Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire αντέχουν σε πιέσεις που κυμαίνονται από 250 έως 4000 psi.
Τι συμβαίνει εάν ο αεροσυμπιεστής δεν αποστραγγιστεί;
Εάν ο αεροσυμπιεστής δεν αποστραγγιστεί σωστά, η αποστράγγιση σκουριάζεται και δεν θα λειτουργήσει μετά από λίγο. Επίσης, η δεξαμενή γεμίζει με νερό αντί για αέρα και το νερό θα ρέει έξω από τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
Πόσο συχνά πρέπει να αποστραγγίζετε το νερό από τον αεροσυμπιεστή;
Οι χρήστες θα πρέπει να αποστραγγίζουν τη δεξαμενή του συμπιεστή καθημερινά, είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Η συσσώρευση νερού στη δεξαμενή μπορεί να προκαλέσει σκουριά στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Εάν ανακαλύψετε ότι ξεχνάτε την αποστράγγιση της δεξαμενής σας, θα πρέπει να αγοράσετε μια ηλεκτρονική βαλβίδα αποστράγγισης.
Ποιες οδηγίες ασφαλείας συνιστώνται στους χρήστες κατά τη λειτουργία βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης Speedaire;
Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και μακροχρόνια απόδοση των βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης Speedaire, όπως π.χ αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει τον σωστό χειρισμό του προϊόντος. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος. Αυτές οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire έχουν σχεδιαστεί για την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων από συστήματα πεπιεσμένου αέρα.
Για πρόσθετη ασφάλεια, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία:
- Τηρείτε τους γενικά αποδεκτούς αλλά έγκυρους κανόνες ασφαλείας κατά τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη χρήση αυτών των χρονομετρημένων ηλεκτρικών βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης.
- Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τυχαίας λειτουργίας και ζημιάς σε αυτές τις βαλβίδες.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτές τις βαλβίδες ή γραμμές στο σύστημα όταν βρίσκονται υπό πίεση.
- Πάντα να αποσυμπιέζετε το σύστημα πεπιεσμένου αέρα πριν θέσετε σε λειτουργία αυτές τις βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire.
- Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κατάλληλους κώδικες πρακτικής & τους τοπικούς κανονισμούς.
Τι είναι η βαλβίδα αποστράγγισης με χρονοδιακόπτη;
Οι βαλβίδες αποστράγγισης που λειτουργούν με χρονοδιακόπτη είναι οικονομικές και αξιόπιστες βαλβίδες που ανοίγουν περιοδικά τη βαλβίδα της αποστράγγισης για μια συγκεκριμένη περίοδο. Η βαλβίδα μπορεί να είναι ανοιχτή για μερικά δευτερόλεπτα κάθε ώρα για να αφαιρεθεί το συσσωρευμένο συμπύκνωμα.