QUANTUM STORAGE SYSTEMS Κάδος ραφιών, 23-5 / 8 ίντσες


Φίλτρα
Ύψος: 4" , Εσωτερικό ύψος: 4" , Εσωτερικό μήκος: 22.125 " , Μήκος: 23-5 / 8 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 50 λίβρες , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 0 , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 23.625 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QSB106BR
Μαύρη5.5 "Πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€14.14
A
QSB105BR
Μαύρη3"Πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€10.72
B
QSB114BR
Μαύρη7.125 "Πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο8.375 "Αρ. Όχι. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€18.81
C
QSB106CL
Καθαρισμός5.5 "Πολυπροπυλένιο6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€17.57
D
QSB105CL
Καθαρισμός3"Πολυπροπυλένιο4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€13.68
E
QSB114CL
Καθαρισμός7.125 "Πολυπροπυλένιο8.375 "Αρ. Όχι. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€24.20

Κάδος ραφιών, 23-5 / 8 ίντσες

Τα δοχεία ραφιών Quantum Storage Systems είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με έγχυση και χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων & κυματοειδών δοχείων από χαρτόνι. Διαθέτουν μια ανοιχτή μπροστινή χοάνη για εύκολη πρόσβαση και αυξημένη ορατότητα των αποθηκευμένων περιεχομένων. Αυτοί οι κάδοι είναι ιδανικοί για αποθήκευση ανταλλακτικών και αναλωσίμων και μπορούν να στοιβάζονται ο ένας στον άλλο για εξοικονόμηση χώρου. Διατίθενται σε μαύρο, γκρι, ελεφαντόδοντο και πορτοκαλί χρώμα. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, κάδοι ραφιών σε κίτρινα, κόκκινα και μπλε χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;