ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB106CL Κάδος ραφιού 23-5 / 8 ίντσες Μήκος 6-5 / 8 ίντσες πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AE8MVQ 6ECF4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Κάδος ραφιού QSB106CL 23-5/8 ίντσες Μήκος 6-5/8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MVQ Μοντέλο: QSB106CLCross Ref: 6ECF4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17.05 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος4"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος22.125 "
Εσωτερικό πλάτος5.5 "
Μήκος23-5 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος23.625 "
Εξωτερικό πλάτος6.625 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DSB102 / 104/106
Πλάτος6-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΠλάτοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB105BR Κάδος ραφιού 23-5 / 8 ίντσες Μήκος 4-1 / 8 ίντσες πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVM 1NTY1 QSB105BRΜαύρη3"Πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€10.40
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB106BR Κάδος ραφιού 23-5 / 8 ίντσες Μήκος 6-5 / 8 ίντσες πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVP 1NTY3 QSB106BRΜαύρη5.5 "Πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο6.625 "Αρ. Όχι. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€11.01
ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB114BR Κάδος ραφιού 23-5/8 ίντσες Μήκος 8-3/8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AB2TVR 1NTY5 QSB114BRΜαύρη7.125 "Πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο8.375 "Αρ. Όχι. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€14.73
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB105CL Ράφι 23-5 / 8 ίντσες Μήκος 4-1 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AE8MVP 6ECF3 QSB105CLΚαθαρισμός3"Πολυπροπυλένιο4.125 "Αρ. Όχι. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€13.27
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB114CL Ράφι 23-5 / 8 ίντσες Μήκος 8-3 / 8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες Ύψος | AE8MVR 6ECF5 QSB114CLΚαθαρισμός7.125 "Πολυπροπυλένιο8.375 "Αρ. Όχι. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€22.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Κάδος ραφιού QSB106CL 23-5/8 ίντσες Μήκος 6-5/8 ίντσες Πλάτος 4 ίντσες ύψος
€17.05 /μονάδα