DAYTON Μετακινούμενοι γραφείων


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Σκληρό καουτσούκ , Τύπος Caster: Στροφέας , Χωρητικότητα φόρτωσης: 600 λίβρες , Υλικό: Χάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου , Βάθος πλατφόρμας: 16 "
ΣτυλΜοντέλοΚάστερ Ντία.Συνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E983
2.5 "22.5 "32 "32 "€533.09
A
30E984
2.5 "22.5 "40 "40 "€410.66
A
30E985
2.5 "22.5 "46 "46 "€511.90
A
30E987
3"22.5 "40 "40 "€561.65
A
30E988
3"22.5 "46 "46 "€546.29
A
30E986
3"22.5 "32 "32 "€345.24
A
30E990
3.5 "22.75 "40 "40 "€618.08
A
30E989
3.5 "22.75 "32 "32 "€600.78
A
30E991
3.5 "22.75 "46 "46 "€630.60
A
30E994
4"22.75 "46 "46 "€662.16
A
30E995
4"22.75 "40 "40 "€757.02
A
30E993
4"22.75 "40 "40 "€628.73
A
30E992
4"22.75 "32 "32 "€574.84

Μετακινούμενοι γραφείων

Οι μηχανές κίνησης γραφείου Dayton χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και μετακίνηση γραφείων που έχουν ντουλάπια αρχείων ή συρτάρια και στις δύο πλευρές και στα πόδια από κάτω. Αυτές οι κούκλες ανύψωσης και κύλισης επιτρέπουν στα γραφεία να μετακινούνται χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε τα συρτάρια ή να αφαιρέσετε αντικείμενα από το επάνω μέρος. Διαθέτουν λαβή τιμονιού που μπορεί να αφαιρεθεί για φόρτωση, εκφόρτωση ή αποθήκευση. Η λαβή διαθέτει μάνδαλο ασφαλείας για να μην πέφτει και να βλάπτει δάπεδα και τοίχους. Αυτά τα επιτραπέζια μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με τέσσερις περιστρεφόμενους, σκληρούς τροχούς από καουτσούκ που μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 600 λίβρες. Διατίθενται σε πλάτη πλατφόρμας που κυμαίνονται από 32 έως 46 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;