DAYTON 30E992 Desk Mover Capacity 600 Lb D16 x W32 x H11-1/4 | AC4LWC

DAYTON 30E992 Desk Mover Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W32 x H11-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LWC Μοντέλο: 30E992

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€582.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετακίνηση γραφείου
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
Χαμηλό ύψος6"
ΥλικόΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου
Συνολικό βάθος22.75 "
συνολικό πλάτος32 "
Βάθος πλατφόρμας16 "
Πλάτος Πλατφόρμας32 "
Υψωμένο ύψος11-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.6865
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Συνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
DAYTON 30E983 Επιτραπέζιο Μετακινούμενο Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W32 x H9-3 / 4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€539.83
DAYTON 30E984 Επιτραπέζιο Mover Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W40 x H9-3 / 4 | AC4LVU 30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€410.66
DAYTON 30E985 Επιτραπέζιο Mover Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W46 x H9-3 / 4 | AC4LVV 30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€545.45
DAYTON 30E986 Desk Mover Capacity 600 Lb D16 x W32 x H10-1/4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "€345.24
DAYTON 30E987 Επιτραπέζιο Μετακινούμενο Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W40 x H10-1 / 4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "€569.65
DAYTON 30E988 Επιτραπέζια συσκευή μετακίνησης Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W46 x H10-1 / 4 | AC4LVY 30E9883"22.5 "46 "46 "€553.65
DAYTON 30E989 Επιτραπέζια συσκευή μετακίνησης Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W32 x H10-3 / 4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€607.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30E992 Desk Mover Χωρητικότητα 600 Lb D16 x W32 x H11-1/4
€582.61 /μονάδα