Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 38XR94 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 115V 1/2 ίντσα 8.0 gpm | AH8QHN

SPEEDAIRE 38XR94 Auto Drain Valve 115V 1/2 Inch 8.0 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QHN Μοντέλο: 38XR94
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
€1,015.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Ρυθμιζόμενος κύκλος αποστράγγισης0.5 δευτερόλεπτο. έως 120 λεπτά.
Ενισχυτές AC0.25
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ρυθμός αποστράγγισης8.0 gpm
Μέγεθος αποστράγγισης1 / 2 "
ΠερίφραξηIP65
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος35 βαθμοί έως 95 βαθμοί F
Συνολικό βάθος5"
συνολικό ύψος5"
συνολικό πλάτος5"
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Ώρα εκκαθάρισης1 δευτ. έως 30 δευτ.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςIE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΕνισχυτές ACΥλικό σώματοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΡυθμός αποστράγγισηςΤιμή
SPEEDAIRE 12F742 Valve Drain Valve Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Ορείχαλκος4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
SPEEDAIRE 13X522 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Ορείχαλκος3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/8 Inch Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Ορείχαλκος3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X524 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
SPEEDAIRE 13X525 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 1/4 Inch Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
SPEEDAIRE 13X526 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€167.93
SPEEDAIRE 13X527 Ηλεκτρική βαλβίδα αποστράγγισης Direct Acting 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Ορείχαλκος4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 38XR94 Auto Drain Valve 115V 1/2 Inch 8.0 gpm
€1,015.09 /μονάδα