SUPER-STRUT ZE145-1/4EG Εξαγωνικό Παξιμάδι, Ηλεκτρογαλβανισμένο

Είδος: CF6BNF Μοντέλο: ZE145-1/4EG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Ύψος0.226 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος0.438 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT ZE145-1/4EG Εξαγωνικό Παξιμάδι, Ηλεκτρογαλβανισμένο