ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN72 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZJ

AIR HANDLER 20HN72 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6RZJ Μοντέλο: 20HN72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€392.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 cfm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.50 "WC
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ροή αέρα500 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv14
Ονομαστικό βάθος11.5 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1675
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9002208000

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN62 Minipleat 500cfm 24 Inch x 24 Inch x 12 Inch | AF6RYY 20ΗΝ6212 "24x24x1224 "24 "€427.78
AIR HANDLER 20HN63 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RYZ 20ΗΝ6312 "12x24x121224€301.38
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN64 Minipleat 500cfm 20 ίντσες x 20 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZA 20ΗΝ6412 "20x20x1220 "20 "€347.64
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN65 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 20 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZB 20ΗΝ6512 "20x24x122024€367.42
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN66 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZC 20ΗΝ6611.5 "24x24x1224 "24 "€426.89
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN67 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZD 20ΗΝ6711.5 "12x24x121224€314.86
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN68 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZE 20ΗΝ6812 "24x24x1224 "24 "€384.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 20HN72 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες
€392.10 /μονάδα