ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN67 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZD

AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RZD Μοντέλο: 20HN67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€314.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 cfm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.50 "WC
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ροή αέρα500 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv14
Ονομαστικό βάθος11.5 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x12
Ονομαστικό ύψος12
Ονομαστικό πλάτος24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1965
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9002208000

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN62 Minipleat 500cfm 24 Inch x 24 Inch x 12 Inch | AF6RYY 20ΗΝ6212 "24x24x1224 "24 "€427.78
AIR HANDLER 20HN63 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RYZ 20ΗΝ6312 "12x24x121224€301.38
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN64 Minipleat 500cfm 20 ίντσες x 20 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZA 20ΗΝ6412 "20x20x1220 "20 "€347.64
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN65 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 20 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZB 20ΗΝ6512 "20x24x122024€367.42
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN66 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZC 20ΗΝ6611.5 "24x24x1224 "24 "€426.89
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN68 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 24 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZE 20ΗΝ6812 "24x24x1224 "24 "€384.88
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 20HN69 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες | AF6RZF 20ΗΝ6912 "12x24x121224€295.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 20HN67 Minipleat 500cfm 24 ίντσες x 12 ίντσες x 12 ίντσες
€314.86 /μονάδα