KERN AND SOHN Βάρη δοκιμής σειράς 963


Φίλτρα
Κατηγορία: E1
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
963-281
-€453.28
RFQ
B
963-161Ι
-€266.55
RFQ
C
963-203
-€2,367.87
RFQ
D
963-362Ι
-€595.35
RFQ
E
963-163Ι
-€446.51
RFQ
F
963-363Ι
-€798.31
RFQ
G
963-261Ι
-€266.55
RFQ
H
963-361Ι
-€480.34
RFQ
I
963-162Ι
-€324.74
RFQ
J
963-215
1 έως 50 γρ€1,366.60
RFQ
K
963-216
1 έως 100 γρ€1,488.38
RFQ
L
963-217
1 έως 200 γρ€1,813.11
RFQ
M
963-218
1 έως 500 γρ€1,975.48
RFQ
N
963-231
1g€331.50
RFQ
O
963-219
1g έως 1kg€2,164.91
RFQ
P
963-220
1g έως 2kg€3,030.87
RFQ
Q
963-221
1g έως 5kg€3,545.04
RFQ
R
963-222
1g έως 10kg€4,140.39
RFQ
S
963-241
1Kg€331.50
RFQ
T
963-205
1 mg έως 1 kg€2,679.08
RFQ
U
963-207
1 mg έως 5 kg€3,910.37
RFQ
V
963-208
1 mg έως 10 kg€4,451.59
RFQ
W
963-201
1 mg έως 50 g€1,894.30
RFQ
X
963-202
1 mg έως 100 g€2,056.66
RFQ
Y
963-206
1 mg έως 100 g€3,490.92
RFQ
Z
963-204
1 mg έως 500 g€2,516.71
RFQ
A1
963-363Ο
2 έως 5 kN€717.13
RFQ
B1
963-163Ο
2 έως 5 kN€541.23
RFQ
C1
963-263
2 έως 5 kN€405.92
RFQ
D1
963-363
2 έως 5 kN€717.13
RFQ
E1
963-163
2 έως 5 kN€405.92
RFQ
F1
963-263Ο
2 έως 5 kN€541.23
RFQ
G1
963-232
2g€331.50
RFQ
H1
963-242
2Kg€744.19
RFQ
I1
963-128H
5 έως 50 κιλά€159.66
RFQ
J1
963-128
5 έως 50 κιλά€159.66
RFQ
K1
963-233
5g€331.50
RFQ
L1
963-243
5Kg€744.19
RFQ
M1
963-261Ο
10 έως 500 N€446.51
RFQ
N1
963-361Ο
10 έως 500 N€608.88
RFQ
O1
963-161
10 έως 500 N€240.85
RFQ
P1
963-361
10 έως 500 N€439.75
RFQ
Q1
963-261
10 έως 500 N€240.85
RFQ
R1
963-161Ο
10 έως 500 N€446.51
RFQ
S1
963-234
10g€331.50
RFQ
T1
963-244
10Kg€744.19
RFQ
U1
963-235
20g€331.50
RFQ
V1
963-245
20Kg€1,731.93
RFQ
W1
963-129H
50 έως 350 κιλά€186.72
RFQ
X1
963-236
50g€331.50
RFQ
Y1
963-246
50Kg€2,029.60
RFQ
Z1
963-237
100g€331.50
RFQ
A2
963-238
200g€331.50
RFQ
B2
963-130H
350 έως 1500 κιλά€331.50
RFQ
C2
963-130
350 έως 1500 κιλά€277.38
RFQ
D2
963-262Ο
500 N έως 2 kN€446.51
RFQ
E2
963-262
500 N έως 2 kN€290.91
RFQ
F2
963-362Ο
500 N έως 2 kN€608.88
RFQ
G2
963-362
500 N έως 2 kN€541.23
RFQ
H2
963-162Ο
500 N έως 2 kN€446.51
RFQ
I2
963-162
500 N έως 2 kN€290.91
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;