BRADY Δείκτης σωλήνων, Επιστροφή


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4120-Α
-Πράσινο3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€10.30
B
4119-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.46
A
4120-B
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.39
C
4120-Η
-Πράσινο10 έως 15 "-ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45
B
4119-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.82
B
4119-D
-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.77
B
4119-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
A
4120-C
-Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
D
7244-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
E
7243-4
4"Red3/4" to 2-3/8"1.125 "RedΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58
F
7242-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
G
7244-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
H
41514
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€168.41
I
20461
8"Πράσινο-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.56
I
20462
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€36.68
J
41515
8"Πράσινο-8"ΆσπροSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€171.96
I
73923
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€62.15
K
15561
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€163.46
I
73922
12 "Πράσινο-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.48
K
15562
12 "Πράσινο-12 "ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€163.46
L
7244-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
M
7242-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
N
7242-1Ην
24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;