SPEEDAIRE Εξαρτήματα σωληνώσεων

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Εξαρτήματα αγκαθωτού σωλήνα, ίσια

Οι ευθείες σωλήνων Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν δύο ή περισσότερα κομμάτια σωληνώσεων (σωλήνων, σωλήνων) μεταξύ τους. Αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων προσφέρουν ανώτερη αντοχή στη διάβρωση και είναι ελαφριά από τα ορειχάλκινα άκαμπτα αγκαθωτά εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων. Έχουν διαφορετικούς τύπους σύνδεσης στο ένα άκρο και υπερυψωμένες ραβδώσεις (ή ραβδώσεις) στο άλλο άκρο που συγκρατούν το εσωτερικό των εύκαμπτων σωλήνων για να τους στερεώσουν στη θέση τους. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις ίσιες ράβδους σωλήνα, που διατίθενται σε μεγέθη σπειρώματος 1/4 και 3/8 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος προσαρμογήςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30E6411/41/4 (Μ) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ€3.70
B30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ€3.70
A30E6443/83/8 (Μ) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(Μ) ΝΡΤ€3.94
SPEEDAIRE -

Εξαρτήματα σωλήνων ώθησης

Τα εξαρτήματα σωλήνων ώθησης Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να προσαρτούν εύκαμπτους σωλήνες πολλαπλών χρήσεων χωρίς τη βοήθεια σφιγκτήρων, εργαλείων ή δακτυλίων. Αυτά τα εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων αλουμινίου είναι πολύ πιο ανθεκτικά στη θερμότητα σε σύγκριση με τα εξαρτήματα αγκαθωτού εύκαμπτου σωλήνα αλουμινίου 6061-T6. Διαθέτουν ανυψωμένες ραβδώσεις (ή ραβδώσεις) στο ένα άκρο που συγκρατούν το εξάρτημα στη θέση του όταν πιέζεται σε έναν εύκαμπτο σωλήνα, παρέχοντας μια στεγανοποίηση ανθεκτική στη διαρροή χωρίς σφιγκτήρα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων ώθησης, διαθέσιμα σε μεγέθη ραβδώσεων 1/4 και 3/8 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος προσαρμογήςΕξάγωνο μέγεθοςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ€3.90
B30E6311/41/4 (Μ) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ€4.53
A30E6353/83/8 (Μ) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(ΣΤ) ΝΡΤ€5.03
B30E6343/81/4 (Μ) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(Μ) ΝΡΤ€5.83
SPEEDAIRE -

Εξαρτήματα σωλήνων αλουμινίου

Τα εξαρτήματα σωλήνων αλουμινίου Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται με σωλήνα αλουμινίου για ασφαλείς συνδέσεις χωρίς διαρροές. Αυτά τα εξαρτήματα προσαρμόζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές, που περιλαμβάνουν ράφια και κιγκλιδώματα, υδραυλικά συστήματα και συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Παρέχουν ανώτερη αντοχή στη διάβρωση και έχουν μικρό βάρος σε σύγκριση με τα εξαρτήματα από χάλυβα ή χαλκό. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων αλουμινίου, διαθέσιμα σε τύπους δακτυλίου, ζεύξης και θηλής.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΕίδοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30E6491/4 (F) NPTΣύζευξη σωλήνων1 / 4 "Σύζευξη€0.70
B30E6471/4 (Μ) NPTΘηλή σωλήνων1 / 4 "Θηλή€0.30
C30E6521/4 (Μ) NPT x 3/8 (F) NPTΔακτύλιος σωλήνων3 / 8 "Πυκνός€0.72
A30E6503/8 (F) NPTΣύζευξη σωλήνων3 / 8 "Σύζευξη€4.83
B30E6483/8 (Μ) NPTΘηλή σωλήνων3 / 8 "Θηλή€4.67
SPEEDAIRE -

Mose Fitting Mender 3 / 8in Barb

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
30E638AC4LNL€6.13
SPEEDAIRE -

Περιστρεφόμενος σωλήνας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
30E640AC4LNN€11.21

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;