Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 30E644 Σωλήνας Barb ευθεία | AC4LNT

SPEEDAIRE 30E644 Εύκαμπτος σωλήνας Barb Straight

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LNT Μοντέλο: 30E644

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€3.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Μέγεθος Barb3/8
Μέγεθος προσαρμογής3/8 (Μ) NPT
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κεφαλής Hex (In.)11/16
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Υλικό6061-T6 Αλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος NPT3/8 ίντσες
Βαθμός πίεσης300 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος προσαρμογήςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
SPEEDAIRE 30E641 Σωλήνας Barb Straight | AC4LNP 30E6411/41/4 (Μ) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ€3.70
SPEEDAIRE 30E642 Σωλήνας Barb ευθεία | AC4LNQ 30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ€3.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 30E644 Εύκαμπτος σωλήνας Barb Straight
€3.94 /μονάδα