SPEEDAIRE Εξαρτήματα αγκαθωτού σωλήνα, ίσια


Φίλτρα
Στυλ τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Υλικό: 6061-T6 Αλουμίνιο , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Εκτίμηση πίεσης: 300 PSI
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος προσαρμογήςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E641
1/41/4 (Μ) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ€3.70
B
30E642
1/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ€3.70
A
30E644
3/83/8 (Μ) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(Μ) ΝΡΤ€3.94

Εξαρτήματα αγκαθωτού σωλήνα, ίσια

Οι ευθείες σωλήνων Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν δύο ή περισσότερα κομμάτια σωληνώσεων (σωλήνων, σωλήνων) μεταξύ τους. Αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων προσφέρουν ανώτερη αντοχή στη διάβρωση και είναι ελαφριά από τα ορειχάλκινα άκαμπτα αγκαθωτά εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων. Έχουν διαφορετικούς τύπους σύνδεσης στο ένα άκρο και υπερυψωμένες ραβδώσεις (ή ραβδώσεις) στο άλλο άκρο που συγκρατούν το εσωτερικό των εύκαμπτων σωλήνων για να τους στερεώσουν στη θέση τους. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις ίσιες ράβδους σωλήνα, που διατίθενται σε μεγέθη σπειρώματος 1/4 και 3/8 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;