SPEEDAIRE Εξαρτήματα σωλήνων ώθησης


Φίλτρα
Στυλ τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Υλικό: 6061-T6 Αλουμίνιο , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 300 PSI , Εκτίμηση πίεσης: 300 PSI
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος προσαρμογήςΕξάγωνο μέγεθοςΑναγνωριστικό σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E631
1/41/4 (Μ) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ€4.53
B
30E632
1/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ€3.90
B
30E635
3/83/8 (Μ) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(ΣΤ) ΝΡΤ€5.03
A
30E634
3/81/4 (Μ) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(Μ) ΝΡΤ€5.83

Εξαρτήματα σωλήνων ώθησης

Τα εξαρτήματα σωλήνων ώθησης Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να προσαρτούν εύκαμπτους σωλήνες πολλαπλών χρήσεων χωρίς τη βοήθεια σφιγκτήρων, εργαλείων ή δακτυλίων. Αυτά τα εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων αλουμινίου είναι πολύ πιο ανθεκτικά στη θερμότητα σε σύγκριση με τα εξαρτήματα αγκαθωτού εύκαμπτου σωλήνα αλουμινίου 6061-T6. Διαθέτουν ανυψωμένες ραβδώσεις (ή ραβδώσεις) στο ένα άκρο που συγκρατούν το εξάρτημα στη θέση του όταν πιέζεται σε έναν εύκαμπτο σωλήνα, παρέχοντας μια στεγανοποίηση ανθεκτική στη διαρροή χωρίς σφιγκτήρα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων ώθησης, διαθέσιμα σε μεγέθη ραβδώσεων 1/4 και 3/8 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;