SPEEDAIRE Φορητοί αεροσυμπιεστές κινητήρα αερίου

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Φορητοί συμπιεστές αερίου

ΣτυλΜοντέλοΣτυλΜάρκα μηχανώνHPΜέγεθος δεξαμενήςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός σταδίωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4NB84ΒαρέλιHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02
B4B241ΒαρέλιHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,973.28
C4B220ΒαρέλιBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
D4GB45ΒαρέλιHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
E4GB42CarryHonda OHV GX Gas με χαμηλή στάθμη λαδιού4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,433.47
F1VN93ΧειράμαξαHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€1,975.77
G2YJ61ΧειράμαξαHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;