SPEEDAIRE 4B241 Αεροσυμπιεστής 5.5 ίπποι | AD6VVZ

SPEEDAIRE 4B241 Αέρας Συμπιεστής 5.5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VVZ Μοντέλο: 4B241

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,973.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής αερίου
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας5000 hr.
dBA @ 3 πόδια90
Μάρκα μηχανώνHonda
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI9.0
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση8.5
HP5.5
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Αριθμός σταδίων1
συνολικό ύψος31.25 "
Συνολικό μήκος19.75 "
συνολικό πλάτος19.75 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας12.0 ουγκιά
Αντλία RPM1020
ΣτυλΒαρέλι
Μέγεθος δεξαμενής20 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (21 ουγκιές)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΜάρκα μηχανώνHPΜέγεθος δεξαμενήςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός σταδίωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 1VN93 Συμπιεστής αέρα 6.5 ίπποι | AB3WPU 1VN93ΧειράμαξαHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€1,975.77
SPEEDAIRE 2YJ61 Συμπιεστής αερίου αερίου 8.0 Hp 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61ΧειράμαξαHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67
SPEEDAIRE 4B220 Συμπιεστής αέρα 5.5 ίπποι | AD6VVU 4B220ΒαρέλιBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
SPEEDAIRE 4GB42 Συμπιεστής Air 4.0 Hp | AD7RPQ 4GB42CarryHonda OHV GX Gas με χαμηλή στάθμη λαδιού4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "€1,433.47
SPEEDAIRE 4GB45 Συμπιεστής Air 9 Hp | AD7RPR 4GB45ΒαρέλιHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
SPEEDAIRE 4NB84 Συμπιεστής αέρα 6.5 ίπποι | AD8WHG 4NB84ΒαρέλιHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4B241 Αέρας Συμπιεστής 5.5 Hp
€1,973.28 /μονάδα