SPEEDAIRE 4GB42 Συμπιεστής Air 4.0 Hp | AD7RPQ

SPEEDAIRE 4GB42 Συμπιεστής Αέρας 4.0 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RPQ Μοντέλο: 4GB42

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,433.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής αερίου
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας2000 hr.
Μάρκα μηχανώνHonda OHV GX Gas με χαμηλή στάθμη λαδιού
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI4.6
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση4.0
HP4.0
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Αριθμός σταδίων1
συνολικό ύψος21.75 "
Συνολικό μήκος17.5 "
συνολικό πλάτος17.5 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας4.0 ουγκιά
Αντλία RPM3000
ΣτυλCarry
Μέγεθος δεξαμενής5 gal.
Τύπος δεξαμενήςΔίπλα δίπλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (20 ουγκιές)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΜάρκα μηχανώνHPΜέγεθος δεξαμενήςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός σταδίωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 1VN93 Συμπιεστής αέρα 6.5 ίπποι | AB3WPU 1VN93ΧειράμαξαHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "€1,975.77
SPEEDAIRE 2YJ61 Συμπιεστής αερίου αερίου 8.0 Hp 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61ΧειράμαξαHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "€2,956.67
SPEEDAIRE 4B220 Συμπιεστής αέρα 5.5 ίπποι | AD6VVU 4B220ΒαρέλιBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,746.64
SPEEDAIRE 4B241 Αεροσυμπιεστής 5.5 ίπποι | AD6VVZ 4B241ΒαρέλιHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "€1,973.28
SPEEDAIRE 4GB45 Συμπιεστής Air 9 Hp | AD7RPR 4GB45ΒαρέλιHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "€3,211.11
SPEEDAIRE 4NB84 Συμπιεστής αέρα 6.5 ίπποι | AD8WHG 4NB84ΒαρέλιHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "€2,432.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4GB42 Συμπιεστής Αέρας 4.0 Hp
€1,433.47 /μονάδα