Μέγεθος τροχού: 2 1/4 "x 2" , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο , Fork Center: 13 1 / 2 " , Εύρος πιρουνιών: 3 1/2 "έως 7 7/8" , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 27 " , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Ύψος λαβής: 47 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Λαβή αντλίας , Υδραυλικό υγρό: 1 χαλαζίας , Συνολικό πλάτος περόνης: 15 " , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Αντλίες για ανύψωση: 10 , Rigid Caster Dia.: 2 1 / 2 " , Πλάτος άκαμπτου τροχίσκου: 2 1 / 4 " , Μέγεθος Steer Caster: 5 "x 1 1 / 2" , Steering Caster Dia.: 6 1 / 4 " , Υλικό τροχίσκου τιμονιού: Ατσάλι , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 2" , Μήκος χρήσης: 47 3 / 4 "
Παλετοφόρα φορτηγά
Τα παλετοφόρα της σειράς PMC-PM5 της Vestil διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για εύκολους ελιγμούς σε στενούς χώρους και κυλίνδρους πολυουρεθάνης για ομαλή κύλιση. Διαθέτουν ελαφρύ πλαίσιο με αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άνεση του χρήστη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των παλετοφόρων που διατίθενται σε επιλογές τιμονιού από νάιλον και πολυουρεθάνη στο Raptor Supplies.