VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini | CE3ELL

VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini

Είδος: CE3ELL Μοντέλο: PM1-1532-MINI
€701.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα1100 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ
Μέγεθος τροχίσκου2 1/4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος45 "
Μήκος περονοφόρου32 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος45 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό πλάτος πιρουνιού15 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος6"
Εύρος εξυπηρέτησης2 3/8 "έως 6"
Μέγεθος Steer Caster5 "x 1 1 / 2"
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος περονοφόρουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.λαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75" x 45.25" Κίτρινο | AG7XFT PM10-2245Παλέτα Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Ατσάλι4€3,111.17
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο | AG7XJH PMC-PPM-2045-GΑνακυκλώσιμο φορτηγό παλετών20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Περιστρεφόμενο)47 "47 "πλαστικός6€1,597.83
VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 ίντσες x 27 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κρέμα | CE3ELX PM5-CFR-2748παλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Ατσάλι--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini Hand Pallet Truck με κλίμακα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLπαλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.8"48 "48 "Ατσάλι-€4,030.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini
€701.44 /μονάδα