VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini Hand Pallet Truck με κλίμακα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3EMD

VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Mini Pallet Truck Pramac με ζυγαριά, μέγεθος 27 x 48 ίντσες

Στοιχείο: CE3EMD Μοντέλο: PMC-PM5-2748-SCL
€4,030.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα5000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος64 "
Fork Center13 1 / 2 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.38 "
Μήκος περονοφόρου47 3 / 4 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού27 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Υδραυλικό υγρό1 χαλαζίας
Κέντρο φόρτωσης13.5 "
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος8"
Ωφέλιμο μήκος47 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος27 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος περονοφόρουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.λαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75" x 45.25" Κίτρινο | AG7XFT PM10-2245Παλέτα Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Ατσάλι4€3,111.17
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο | AG7XJH PMC-PPM-2045-GΑνακυκλώσιμο φορτηγό παλετών20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Περιστρεφόμενο)47 "47 "πλαστικός6€1,597.83
VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIπαλέτα φορτηγό4"1100 lbs.-48 "45 "Ατσάλι2€701.44
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 ίντσες x 27 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κρέμα | CE3ELX PM5-CFR-2748παλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Ατσάλι--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Mini Pallet Truck Pramac με ζυγαριά, μέγεθος 27 x 48 ίντσες
€4,030.49 /μονάδα