VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο | AG7XJH

VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XJH Μοντέλο: PMC-PPM-2045-G

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,597.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακυκλώσιμο φορτηγό παλετών
Χωρητικότητα2200 lbs.
Κάστερ Ντία.7" (Περιστρεφόμενο)
Πλάτος τροχίσκου1 1/2" (περιστρεφόμενο)
ΧρώμαΠράσινο, Μαύρο
Βάθος62 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου20 1 / 2 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
Χειριστείτε το Dia.1 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής47 "
λαβή Μήκος47 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΛαβή αντλίας
Ύψος47 "
Μήκος62 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων6
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Αντλίες για ανύψωση10
Υψωμένο ύψος7.88 "
Rigid Caster Dia.2 1 / 2 "
Άκαμπτο πλάτος τροχίσκου2 1 / 4 "
Εύρος ύψους σέρβις3 3/8 έως 7 7/8 "
Εύρος εξυπηρέτησης3 3/8 "έως 7 7/8"
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος περονοφόρουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.λαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75" x 45.25" Κίτρινο | AG7XFT PM10-2245Παλέτα Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Ατσάλι4€3,111.17
VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIπαλέτα φορτηγό4"1100 lbs.-48 "45 "Ατσάλι2€701.44
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 ίντσες x 27 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κρέμα | CE3ELX PM5-CFR-2748παλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Ατσάλι--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini Hand Pallet Truck με κλίμακα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLπαλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.8"48 "48 "Ατσάλι-€4,030.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο
€1,597.83 /μονάδα