VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75 x 45.25 Κίτρινο | AG7XFT

VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75" x 45.25" Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFT Μοντέλο: PM10-2245

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,111.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα10000 lbs.
Κάστερ Ντία.1"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος58 "
Μήκος περονοφόρου45 1 / 4 "
Σειρά πιρουνιών3 1/2 "έως 7 7/8"
Πλάτος περονοφόρου22 3 / 4 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος58 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7.88 "
Τιμόνι Caster Dia.6 1 / 4 "
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΑτσάλι
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος22.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 190.35
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)57.79
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος περονοφόρουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.λαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο | AG7XJH PMC-PPM-2045-GΑνακυκλώσιμο φορτηγό παλετών20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Περιστρεφόμενο)47 "47 "πλαστικός6€1,597.83
VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIπαλέτα φορτηγό4"1100 lbs.-48 "45 "Ατσάλι2€701.44
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 ίντσες x 27 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κρέμα | CE3ELX PM5-CFR-2748παλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Ατσάλι--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini Hand Pallet Truck με κλίμακα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLπαλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.8"48 "48 "Ατσάλι-€4,030.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75" x 45.25" Κίτρινο
€3,111.17 /μονάδα