HONEYWELL Διακόπτης πίεσης


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 120V @ 1A, 240V @ 0.5A , Τύπος ενεργοποίησης: Διάφραγμα , Αξιολόγηση επαφών DC: 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A , Διαφορικό: Άμεση λεπίδα , Αξιολόγηση IP: 54 , Τύπος θύρας: 1 / 8-27 MNPT , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΠίεση ριπήςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση NEMAΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
76575-Β00000040-01
Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ4 psi13.1 έως 7 psi (+/- 1)€122.19
A
76052-Β00000150-01
Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ15 psi114 έως 24 psi (+/- 3)€120.99
A
76576-Β00000100-01
Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ10 psi18 έως 13 psi (+/- 2)€115.26
A
76055-Β00001000-01
Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ100 psi191 έως 150 psi (+/- 10)€128.27
A
76051-Β00000020-01
Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ2 psi11.1 έως 3 psi (+/- 0.5)€112.94
A
76053-Β00000300-01
Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ35 psi125 έως 50 psi (+/- 5)€123.02
B
76054-Β00000600-01
Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€120.03
B
76061-Β00000020-01
Αρχικό750 psiSPST-NC2 psi11.1 έως 3 psi (+/- 0.5)€132.79
B
76064-Β00000600-01
Αρχικό1250 psiSPST-NC60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€153.64
A
76577-Β00000040-01
Αρχικό750 psiSPST-NC4 psi4, 4Χ, 133.1 έως 7 psi (+/- 1)€135.10
A
76580-Β00000100-01
Τυπική / Αντίστροφη750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 έως 13 psi (+/- 2)€139.49
A
76072-Β00000150-01
Τυπική / Αντίστροφη750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4Χ, 1314 έως 24 psi (+/- 3)€160.28
A
76074-Β00000600-01
Τυπική / Αντίστροφη1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€140.08

Διακόπτης πίεσης

Οι διακόπτες πίεσης Honeywell χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ανάδρασης σε απόκριση ενός θαλάμου είτε ανεβαίνει είτε πέφτει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα ενισχυμένο με γυαλί από πολυεστέρα με βιδωτή τερματική σύνδεση ικανή για ρυθμίσεις πεδίου και διάφραγμα Kapton συμβατό για χρήση με μεγάλη ποικιλία υγρών. Έχουν σχεδιαστεί περαιτέρω για να λειτουργούν σε συνδυασμό με διαφορετικούς τερματισμούς (συνδετήρας Metri-Pack) ο οποίος σχηματίζει μια σφιχτή σφράγιση όταν συνδέεται. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών πίεσης που διατίθενται σε παραλλαγές πίεσης ριπής 750 PSI και 1250 psi Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;