Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 76052-B00000150-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328

HONEYWELL 76052-B00000150-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RJM Μοντέλο: 76052-B00000150-01Cross Ref: 23Z328
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
€124.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC120V @ 1A, 240V @ 0.5A
ΕνέργειεςΑντίστροφη
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής750 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-ΟΧΙ
Αξιολόγηση επαφών DC6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
ΔιαφορικόςΆμεση λεπίδα
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off15 psi
Εκτίμηση IP54
Αξιολόγηση NEMA1
Τύπος θύρας1 / 8-27 MNPT
Σειρά14 έως 24 psi (+/- 3)
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μονό κύκλωμα, δύο ακροδέκτες, περίβλημα από γυαλί από ενισχυμένο πολυεστέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΠίεση ριπήςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση NEMAΣειράΤιμή
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-Β00000020-01Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ2 psi11.1 έως 3 psi (+/- 0.5)€115.97
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-Β00000300-01Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ35 psi125 έως 50 psi (+/- 5)€126.29
HONEYWELL 76054-B00000600-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-Β00000600-01Αντίστροφη1250 psiSPST-ΟΧΙ60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€127.63
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Διακόπτης πίεσης Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-Β00000020-01Αρχικό750 psiSPST-NC2 psi11.1 έως 3 psi (+/- 0.5)€136.33
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Διακόπτης πίεσης Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Ζ335 76064-Β00000600-01Αρχικό1250 psiSPST-NC60 psi151 έως 90 psi (+/- 7)€157.70
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-Β00000040-01Αντίστροφη750 psiSPST-ΟΧΙ4 psi13.1 έως 7 psi (+/- 1)€125.44
HONEYWELL 76577-B00000040-01 Διακόπτης πίεσης Spst-nc 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJU 23Z337 76577-Β00000040-01Αρχικό750 psiSPST-NC4 psi4, 4Χ, 133.1 έως 7 psi (+/- 1)€138.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 76052-B00000150-01 Διακόπτης πίεσης Spst-no 15 Psi
€124.18 /μονάδα