VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 ίντσες x 27 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κρέμα | CE3ELX

VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 Inch x 27 Inch x 52 Inch Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, κρέμα

Στοιχείο: CE3ELX Μοντέλο: PM5-CFR-2748
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα5000 lbs.
Κάστερ Ντία.6 1 / 2 "
Υλικό κάστερΝάιλον
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 4 "
ΧρώμαΚρέμα
Βάθος64 "
Μήκος περονοφόρου47 3 / 4 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος52 "
Υδραυλικό υγρό1 χαλαζίας
Χαμηλό ύψος3 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 7 / 8 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος περονοφόρουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.λαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Χωρητικότητα 22.75" x 45.25" Κίτρινο | AG7XFT PM10-2245Παλέτα Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Ατσάλι4€3,111.17
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plastic Pramac Hand Pump Pallet Truck, 2200 Lb. Χωρητικότητα, Πράσινο/Μαύρο | AG7XJH PMC-PPM-2045-GΑνακυκλώσιμο φορτηγό παλετών20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Περιστρεφόμενο)47 "47 "πλαστικός6€1,597.83
VESTIL PM1-1532-MINI Pallet Truck, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINIπαλέτα φορτηγό4"1100 lbs.-48 "45 "Ατσάλι2€701.44
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini Hand Pallet Truck με κλίμακα, 27 x 48 ίντσες Μέγεθος | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLπαλέτα φορτηγό27 "5000 lbs.8"48 "48 "Ατσάλι-€4,030.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PM5-CFR-2748 Master Cold Freezer Room, 64 Inch x 27 Inch x 52 Inch Μέγεθος, 5000 Lb. Χωρητικότητα, κρέμα