Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 9540-2R διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που το καθιστά προσαρμόσιμο για στενούς χώρους. Είναι εξοπλισμένο με έναν βραχίονα που περιστρέφεται στην κορυφή της διαδρομής και ο σφιγκτήρας προσφέρει επαναληψιμότητα γωνίας κλειδώματος με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι εύκολη τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή. Ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται όταν απαιτείται απρόσκοπτη και γρήγορη πρόσβαση στο σταθμό σύσφιξης και είναι ιδανικός για εφαρμογές τοποθέτησης, δοκιμών, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στη βιομηχανία αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 9540-2R χρησιμοποιεί έναν ισχυρό υδραυλικό μηχανισμό σύσφιξης που προορίζεται να παρέχει γρήγορη σύσφιξη σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής, τόσο σε μη μεταλλικά όσο και σε μεταλλικά προϊόντα. Αυτός ο σφιγκτήρας διπλής δράσης, χωρίς κλείδωμα, παρέχει δύναμη σύσφιξης σε άμεση αναλογία με τις πιέσεις εισόδου και τα μεγέθη των οπών και διαθέτει θωρακισμένη ράβδο εμβόλου για προστασία από τη διασπορά συγκόλλησης. Εξασφαλίζει επίσης γρήγορη περιστροφή και κίνηση σφιγκτήρα για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και προσφέρει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση περιστροφής πεδίου από αριστερά προς τα δεξιά σε 90 μοίρες. Είναι έτοιμος αισθητήρας για αισθητήρες υποδοχής Τ ή στρογγυλού στυλ. Ο πνευματικός σφιγκτήρας έχει σώμα με στυλ μπλοκ για ευκολία εγκατάστασης και έρχεται με καλύμματα συγκόλλησης ράβδου για προστασία της ράβδου σε όλη τη διαδρομή. Μπορεί να φιλοξενήσει υποδοχές Τ 6.5 mm x 5 mm και στρογγυλούς διακόπτες 4 mm. Επιπλέον, έχει δοκιμαστεί για αρκετά εκατομμύρια κύκλους και έχει στιβαρό σχεδιασμό για τη βελτίωση των βασικών λειτουργιών του σφιγκτήρα, προσφέροντας συνέπεια. Ο πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής Destaco 9540-2R μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις που κυμαίνονται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ. Έρχεται με βραχίονες σύσφιξης για μέγιστη, κόπωση λιγότερη δύναμη σύσφιξης (μέγιστη συνολική διαδρομή 20 mm) και είναι εξοπλισμένη με πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση με πηγή πεπιεσμένου αέρα. Ο σφιγκτήρας είναι συμβατός με πολλά εξαρτήματα στερέωσης, συμπεριλαμβανομένων των φλαντζών στήριξης σώματος και ανταλλακτικών κιτ στεγανοποίησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 9540-2R προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως η τοποθέτηση, η δοκιμή, η συναρμολόγηση και η συγκόλληση στη βιομηχανία αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 9540-2R είναι κατάλληλος για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης.
- Έχει συμπαγή σχεδιασμό που το καθιστά προσαρμόσιμο για στενούς χώρους.
- Έρχεται με καλύμματα συγκόλλησης ράβδου για προστασία της ράβδου καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στα προαιρετικά κιτ στερέωσης με φλάντζα.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής μπορεί να λειτουργήσει σε πίεση που κυμαίνεται μεταξύ 45 psig και 120 psig, σε θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Διαθέτει θωρακισμένη ράβδο εμβόλου για προστασία από πιτσιλιές συγκόλλησης.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 9540-2R διαθέτει βραχίονες για κόπωση λιγότερο δύναμη σύσφιξης, με μέγιστη συνολική διαδρομή 20 mm.
- Ο εξοπλισμένος βραχίονας περιστρέφεται στην κορυφή της διαδρομής (έως 90 μοίρες).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 954092: Αυτό το κιτ στεγανοποίησης αντικατάστασης έχει σχεδιαστεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του πνευματικού σφιγκτήρα περιστροφής της μάρκας 9540-2R.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας Destaco 9540-2R συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001: 2015 & ISO 9001: 2015 για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του περιβάλλοντος και της ποιοτικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας περιστροφής Destaco 9540-2R διαθέτει σώμα με στυλ μπλοκ που επιτρέπει τη στερέωση πολλαπλών εξαρτημάτων στερέωσης. Διαθέτει πλαϊνό σώμα με φλάντζα με τρύπες για τοποθέτηση αξεσουάρ ατράκτου, επιτρέποντας έτσι εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας ταλάντευσης;
Α. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής έχουν σχεδιαστεί για τη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας στην αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν μόνο χαμηλή δύναμη σύσφιξης και διατηρούν την περιοχή σύσφιξης χωρίς ιμάντες και εξαρτήματα σύσφιξης, για απεριόριστη φόρτωση και εκφόρτωση του τεμαχίου.
Ε. Πώς να επιλέξετε μεταξύ ενός αριστερού και ενός δεξιού σφιγκτήρα;
Α. Για να προσδιορίσετε εάν μια παραλλαγή περιστροφής αριστερά ή δεξιά είναι ιδανική, πρέπει να απεικονίσετε το χέρι από ψηλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής σύσφιξης. Τα χέρια που κινούνται δεξιόστροφα είναι τα χέρια που περιστρέφονται με το δεξί χέρι και τα χέρια που κινούνται αριστερόστροφα είναι τα αριστερά.
Ε. Τι αξεσουάρ απαιτούν οι σφιγκτήρες πνευματικών περιστροφών Destaco για να λειτουργήσουν;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες περιστροφής απαιτούν ατράκτους (επίπεδο άκρο, περιστρεφόμενο πόδι ή εξάγωνη κεφαλή), φλάντζες, ανταλλακτικά κιτ στεγανοποίησης, προσαρμογείς βραχίονα σύσφιξης και συγκροτήματα ποδιών στερέωσης στο τέλος για σωστή και ομαλή λειτουργία.
Ε. Παρέχει η Destaco αισθητήρες σφιγκτήρα αδιάβροχους;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Ενώ ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιήσετε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC. Οι σφραγίδες πνευματικών κυλίνδρων απαιτούν το γράσο Magnalube G. Απαιτούν μόνο μερικές σταγόνες λιπαντικού για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.